- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯ランタン用 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
蛍光灯ランタン用 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新85件の「蛍光灯ランタン用 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 ランタン用5w」、「蛍光灯 ランタン」、「蛍光灯 6W」などの商品も取り扱っております。
材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
蛍光灯ML122,ML123,ML125,ML126,ML144,ML184用の蛍光管です。
電球の種類蛍光灯
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
省エネタイプ 60W白熱球相当。
電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯
1本
¥799税込¥879
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
CAPTAIN STAGペトル LEDランタン
材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-22寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS質量(g)690全光束(Lm)90-300-630-1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250機能スタンド置き可、吊下げ可光源6WCOB×3個電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h使用電池単1×4本(別売)連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間取扱説明書(1.9MB)電球の種類LED
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
HotaluX(ホタルクス)ライフライン 6W形
種別6形電球の種類蛍光ランプ点灯形グロースタータ定格ランプ電力(W)6質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P
1本
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。
本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。
ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。
本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。
約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。
ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階材質ABS色黒質量(g)255(電池別)外径×高さH(Φmm×mm)約90×137~198光源LEDモード切替懐中電灯⇔非常灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3.5時間光束(Lm)200取扱説明書(1.4MB)
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
白色LED×16灯
HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に規格防水機能なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170使用電球白色LED×16灯 (交換不可)使用環境温度(℃)-5~40電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時防水仕様防水機能なし
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷